Jatkomuhvi muovi - Jatkomuhvi muovi HF TAM 32
Jatkomuhvi muovi HF TAM 32 Careltech
Sähkönumero:
1107412
GTIN:
6410011074121
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Muovista valmistettu halogeenivapaa avattava jatkomuhvi 32mm TAM asennusputkille ja putkijohdoille. Muhvilla voi yhdistää kaksi asennusputkea. Muhvi toimii mainiosti myös korjausjatkona. Holkissa on sisällä urat jonka ansiosta putki pysyy paikallaan. Helppo käyttää ja asentaa.
Tuotetta toimitetaan laatikoittain:
Box = 20KPL Holkkeja
Big Box = 16KPL Boxes
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkomuhvi muovi
- Tuotenimi: Jatkomuhvi muovi HF TAM 32
- Yleisnimi: Jatkomuhvi muovi
- Tavaramerkki: WIRELL
- GTIN: 6410011074121
- Toimittajan tuotekoodi: HF TAM 32
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.4 kg
- Tilavuus: 4.032 L
- Pituus: 140 mm
- Leveys: 300 mm
- Korkeus: 96 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennusputken jatko
- Väri: Harmaa
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Polypropeeni
- Materiaali: Muovi
- Putken nimellishalkaisija: 32 mm mm
- Kiilloitettu pinta: Ei
- Harjattu pinta: Ei
- Pintakäsittelymenetelmä: Pinnoittamaton
Kirjoita arvostelu