Jatkokappalepari - SS-P123
TEK-SSPP123/161-3 Jatkokappalepari
Sähkönumero:
1422134
GTIN:
7315880022046
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Thorsman-asennusjärjestelmä on tarkoitettu sähkönjakeluun nykyaikaisissa toimistoissa, mukaan lukien seinä-, katto- ja lattia-asennukset. Se noudattaa Pohjois-Euroopan asennussääntöjä ja -tapoja.
Joustavaa kytkettävyyttä loppukäyttäjälle. Thorsman-asennusjärjestelmään kuuluvat:
- Täydelliset ratkaisut talojen ja tehtaiden sähköjakeluun ja verkkoihin.
- Helppo asentaa uusien ja remontoitavien talojen seiniin, kattoihin ja lattioihin.
- Ratkaisut mukautuviin sähköasennuksiin, täyttävät kaikkien asentajien ja käyttäjien vaatimukset, sovitettavissa helposti ja nopeasti talon vaatimuksiin.
- Sähköteho, tietoliikenneverkko ja ohjaus joustavasti ja työntekijöiden tuottavuutta ja mukavuutta parantavalla tavalla avotoimistoihin.
- Tyylikäs muotoilu, laadukkaat materiaalit ja eri värit helpottavat toimiston sisustamista.
- Esikytketyt tuotteet nopeuttavat rakentamista, parantavat laatua ja täyttävät asiakkaan sähköön, dataan ja ohjaukseen kohdistuvat vaatimukset.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkokappalepari
- Tuotenimi: SS-P123
- Yleisnimi: Jatkokappale
- Tuotesarja: Thorsman
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 7315880022046
- Toimittajan tuotekoodi: 5590115
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 0.17 kg
- Tilavuus: 0.177 L
- Pituus: 72 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 123 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Seinä-/johtokanavajatko
- Malli / Tyyppi: Epäsymmetrinen
- Halogeeniton: Kyllä
- Rakennetyyppi: Kytkin
- Seinäkanavan syvyys: 72 mm mm
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Seinäkanavan leveys: 101...161 mm mm
- Potentiaalintasaus: Ei
Kirjoita arvostelu