Jatkokappale - XYRV 401
SYSTEMAL Presto valaisinkiskot ovat alumiiniprofiilia. Kiskojen avulla voidaan sekä valaisimet että heikkoja vahvavirtalaitteet asentaa helposti ja nopeasti. Valaisinkiskojen lävistys (21 x 70 mm) on mitoitettu esim. EnstoNet-asennusjärjestelmän 3- ja 5- napaisille pistoliittimille. Kiskojen keveys, pitkät tukivälit ja lisätarvikkeet mahdollistavat edulliset asennuskustannukset.
Alumiinisia SYSTEMAL Presto valaisinkiskoja valmistetaan kuormitettavuudeltaan kahta erilaista tyyppiä, M (korkeus 44 mm) ja K (korkeus 60 mm). Kumpaakin kiskoa on saatavissa kolmea eri leveyttä: 66, 80 ja 120 mm. Vakio toimituspituus on 6 metriä.
Valaisinkiskojen vakiotyypit toimitetaan kirkkaana tai maalattuna RAL 9010 (valkoinen), kiskoja saa tilauksesta myös muihin RAL-väreihin maalattuna.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkokappale
- Tuotenimi: XYRV 401
- Yleisnimi: Jatkokappale
- Tuotesarja: SYSTEMAL Presto
- Tavaramerkki: ENSTO SMART BUILDINGS
- GTIN: 6410014408183
- Toimittajan tuotekoodi: SYS-XYRV401
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.182 L
- Pituus: 120 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 19 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelitiejärjestelmän jatko
- Malli / Tyyppi: pituussuuntainen jatko
- Liitäntätapa: Ruuviliitin
- RAL-numero: 0
- Pinnan suojaus: Muu
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Alumiini
- Soveltuu lankahyllylle: Ei
- Soveltuu tikashyllylle: Kyllä
- Soveltuu johtokanavaan: Ei
- Ruostumaton teräs, peitattu: Ei
- Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän korkeus: 44 mm mm
- Soveltuvan kaapelitiejärjestelmän leveys: 66...120 mm mm