Jatkokappale - SL 20/70 BEI
SL 20/70 Jatkokappale beige
Sähkönumero:
1416524
GTIN:
4007360331153
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkokappale
- Tuotenimi: SL 20/70 BEI
- Yleisnimi: Jatkokappale
- Tuotesarja: SL
- Tavaramerkki: REHAU
- GTIN: 4007360331153
- Toimittajan tuotekoodi: 12625291150
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.025 L
- Pituus: 18 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 54 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennusputken ja -kanavan vaihtokappale
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 70 mm mm
Kirjoita arvostelu