Jatkokappale - SL 20/110
Jatkokappale SL jalkalistakanavalle 20x110, puhtaanvalkoinen; RAL 9010
Sähkönumero:
1426422
GTIN:
4007360331504
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkokappale
- Tuotenimi: SL 20/110
- Yleisnimi: Jatkokappale
- Tuotesarja: SL
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4007360331504
- Toimittajan tuotekoodi: 12613181150
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.006 kg
- Tilavuus: 0.04 L
- Pituus: 18 mm
- Leveys: 20 mm
- Korkeus: 110 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jalkalistakanavan jatko
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 110 mm mm
- Syvyys: 20 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Materiaali: Muovi
- Koristelu: Ei ole
- Listan kansi: Ei ole
Kirjoita arvostelu