Jatkokappale - ATR JO3417 blc. ASA. VAL
Jatkokappale Atriane 17x34, puhtaanvalkoinen; RAL9010
Sähkönumero:
1415685
GTIN:
4012196770861
Tuotteen minimi tilauserä on 20 KPL
ATRIANE-minikanava on suunniteltu yksityisten ja julkisten tilojen uudisrakentamiseen ja saneeraukseen.6 kokoa: 12x22, 12x32, 17x34, 22x54, 22x74 ja 8x32. Valikoima sisältää profiilit ja yhteensopivat tarvikkeet. 12x22-32, 17x34 ja 22x54 mm kojerasiat voidaan asentaa pysty- ja vaaka-asentoon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkokappale
- Tuotenimi: ATR JO3417 blc. ASA. VAL
- Yleisnimi: Jatkokappale
- Tuotesarja: Atriane
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196770861
- Toimittajan tuotekoodi: 17357251100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2
- Peruserä: 20
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.002 kg
- Tilavuus: 0.926 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 65 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 29 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennuskanavan jatko
- Malli / Tyyppi: Ulkoinen
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 17 mm mm
- RAL-numero: 9010
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Potentiaalintasaus: Ei
Kirjoita arvostelu