Jatkojohto 15760002 - H05VV-F, 3G1.5, 10m 1xschuko
Jatkojohto sisäkäyttöön - IP20. Virtajohdon pituus 10 metriä. 1 x schuko. Max. Power 3680W 16A/250V. Kaapeli H05VV-F 3G1.5mm2. Pistotulppa ns. kulmamalli.
Sähkönumero:
9724008
GTIN:
7630268400910
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkojohto 15760002
- Tuotenimi: H05VV-F, 3G1.5, 10m 1xschuko
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268400910
- Toimittajan tuotekoodi: 0015760002
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.2 kg
- Tilavuus: 3.576 L
- Pituus: 327 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 81 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkopistorasia
Kirjoita arvostelu