Jatkoj. 6pr. Valk..kytkin.3m - Jatkojohto
Sähkönumero:
2412018
GTIN:
4016514008032
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoj. 6pr. Valk..kytkin.3m
- Tuotenimi: Jatkojohto
- Yleisnimi: Jatkojohto
- Tuotesarja: Smart
- Tavaramerkki: BACHMANN
- GTIN: 4016514008032
- Toimittajan tuotekoodi: 381.251K
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.64 kg
- Tilavuus: 3.108 L
- Pituus: 370 mm
- Leveys: 60 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkopistorasia
- Nimellisvirta: 16 A A
- Väri: Valkoinen
- Johtimen poikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Halogeeniton: Ei
- Rungon muoto: Muu
- Liitäntäjohdon pituus: 3 m m
- SCHUKO-pistorasioiden määrä: 6
- Vikavirtakytkn (RCCB): Ei
- Päätesuodin: Ei
- Suojakannella: Ei
- Ylijännitesuojaus: Ei
- Materiaali: Muovi
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Pintamateriaali: Matta
- Voimapistorasioiden (CEE) määrä: 0
- Maadoitustapillisten pistorasioiden määrä: 0
- Muiden pistorasioiden määrä: 0
- Pistorasioiden lukumäärä jatkojohdossa: 0
- Europistorasioiden lukumäärä: 0
- Keskiön kiertokulma: 35°
Kirjoita arvostelu