Jatkoholkki HF - AJ 20
HolkitJatkoholkkia käytetään muovisten asennusputkien jatkamiseen. Holkki on varustettu lukitusjousella. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Sähkönumero:
1130120
GTIN:
6410011301203
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Holkit
Jatkoholkkia käytetään muovisten asennusputkien jatkamiseen. Holkki on varustettu lukitusjousella. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoholkki HF
- Tuotenimi: AJ 20
- Yleisnimi: Jatkomuhvi muovi
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410011301203
- Toimittajan tuotekoodi: AJ20
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.009 kg
- Tilavuus: 0.077 L
- Pituus: 85 mm
- Leveys: 30 mm
- Korkeus: 30 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennusputken jatko
- Väri: Valkoinen
- Malli / Tyyppi: Pistoliitin
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: PE
- Kaksiosainen: Ei
- Materiaali: Muovi
- Ulkokierteellä: Ei
- Putken nimellishalkaisija: 20 mm mm
- Jaettavissa osiin: Ei
- Kiilloitettu pinta: Ei
- Harjattu pinta: Ei
- Pintakäsittelymenetelmä: Pinnoittamaton
- Tarkistusaukko ja -kansi: Ei
- Sisäkiereellä: Ei
- Lukitus: Kyllä
- Lukitustapa: Puristusjousi
- Epäkeskeinen: Ei
- Tiivistemateriaali: Ei tiivistettä
Kirjoita arvostelu