Jatkoholkki (1,5-2,5 mm2 sin.) - D-406-0002 100 KPL/PUSSI
PAK=Pussissa 100kpl. Laatikossa 10 pussia = 1000kpl.
Sähkönumero:
5204007
GTIN:
6410052040079
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoholkki (1,5-2,5 mm2 sin.)
- Tuotenimi: D-406-0002 100 KPL/PUSSI
- Yleisnimi: Jatkosholkki
- Tuotesarja: Energy
- Tavaramerkki: nVent Raychem
- GTIN: 6410052040079
- Toimittajan tuotekoodi: 454100-000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 0.482 L
- Pituus: 145 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 35 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoliitin kutistesukalla
- Väri: Sininen
- Nimellispoikkipinta-ala: 1.5...2.5 mm² mm²
Kirjoita arvostelu