Jatkoholkki (0,5-1,5 mm2 pun.) - D-406-0001 100 KPL/PUSSI
PAK=Pussissa 100kpl. Laatikossa 10 pussia = 1000kpl.
Sähkönumero:
5204005
GTIN:
6410052040055
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatkoholkki (0,5-1,5 mm2 pun.)
- Tuotenimi: D-406-0001 100 KPL/PUSSI
- Yleisnimi: Jatkosholkki
- Tuotesarja: Energy
- Tavaramerkki: nVent Raychem
- GTIN: 6410052040055
- Toimittajan tuotekoodi: 967398-000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.105 kg
- Tilavuus: 0.328 L
- Pituus: 138 mm
- Leveys: 99 mm
- Korkeus: 24 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jatkoliitin kutistesukalla
- Väri: Punainen
- Nimellispoikkipinta-ala: 0.5...1.5 mm² mm²
Kirjoita arvostelu