Jatko kpl Quick-pipe - M20 HAR
Jatkomuhvi, suora, avattava, M20, PVC, vaaleanharmaa, RAL 7035
Sähkönumero:
1156030
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Jatkomuhvi Quick-Pipe
Muovisiin putkiin kuuluu OBO Quick-Pipe avattava ja suljettava asennusputki. Putki sulkeutuu, kun sitä käännetään Quick- putkikiinnikkeessä. Näin kaapelit on asennettu suljettuun putkeen. Valikoimaan kuuluvat lisätarvikkeina avattavat 90° kaaret, T- ja jatkokappaleet.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jatko kpl Quick-pipe
- Tuotenimi: M20 HAR
- Yleisnimi: Jatkomuhvi muovi
- Tuotesarja: VBS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- Toimittajan tuotekoodi: 2154083
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.14 kg
- Tilavuus: 0.717 L
- Pituus: 92 mm
- Leveys: 95 mm
- Korkeus: 82 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Asennusputken jatko
- Halogeeniton: Ei
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Muovi
- Kiilloitettu pinta: Ei
Kirjoita arvostelu