Jännitteenkoetin PHG II - 766710 / 10 kV sisäkäyttöön
Jännitteenkoetin PHG2 10, 10kV
Sähkönumero:
6414769
GTIN:
4013364094314
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jännitteenkoetin PHG II
- Tuotenimi: 766710 / 10 kV sisäkäyttöön
- Yleisnimi: Jännitteenkoetin
- Tavaramerkki: AEG
- GTIN: 4013364094314
- Toimittajan tuotekoodi: 766710D
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.85 kg
- Tilavuus: 35.896 L
- Pituus: 1145 mm
- Leveys: 190 mm
- Korkeus: 165 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jännitteenkoetin (kV)
Kirjoita arvostelu