Jännitetyökalu - SET DIGIK kamera 123 kV
JT puhdistustyö kamera, 36kV
Sähkönumero:
6414740
GTIN:
4013364282810
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jännitetyökalu
- Tuotenimi: SET DIGIK kamera 123 kV
- Yleisnimi: Jännitetyökalu
- Tuotesarja: Acessories
- Tavaramerkki: AEG
- GTIN: 4013364282810
- Toimittajan tuotekoodi: 766390D
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.55 kg
- Tilavuus: 12.028 L
- Pituus: 395 mm
- Leveys: 290 mm
- Korkeus: 105 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jännitteenkoetin (kV)
Kirjoita arvostelu