Jänn.koetin PHE 3S2 60-110 - 767980/60-110 kV myös sadek.
Jännitteenkoetinpaketti PHE3S2 60 110 S
Sähkönumero:
6414778
GTIN:
4013364125926
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotekuvaus
Jännitteenkoetinpaketti 60-110kV jännitealueelle
Valo- ja ääni-indikointi
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jänn.koetin PHE 3S2 60-110
- Tuotenimi: 767980/60-110 kV myös sadek.
- Yleisnimi: Jännitteenkoetin
- Tavaramerkki: AEG
- GTIN: 4013364125926
- Toimittajan tuotekoodi: 767980D
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 6.6 kg
- Tilavuus: 38.64 L
- Pituus: 1400 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jännitteenkoetin (kV)
Kirjoita arvostelu