Jalusta - EVL2.03
Asennusvalmis jalusta Esteri-keskuksille, leveys 420. Sisältää päämaadoituskiskon.
Sähkönumero:
3428028
GTIN:
6418677673566
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Asennusvalmis jalusta Esteri-keskuksille, leveys 420. Sisältää päämaadoituskiskon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jalusta
- Tuotenimi: EVL2.03
- Yleisnimi: Jalusta
- Tuotesarja: Esteri
- Tavaramerkki: ENSTO
- GTIN: 6418677673566
- Toimittajan tuotekoodi: EVL2.03
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 13.315 kg
- Tilavuus: 74.939 L
- Pituus: 915 mm
- Leveys: 455 mm
- Korkeus: 180 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jalusta (kotelo/kaappi)
- Väri: Harmaa
- Leveys: 420 mm mm
- Malli / Tyyppi: sokkeli, valmis
- Korkeus: 800 mm mm
- Syvyys: 170 mm mm
- Soveltuu ilmanvaihtoon/-poistoon: Ei
- Soveltuu koteloleveydelle: 420 mm mm
- Soveltuu kotelosyvyydelle: 170 mm mm
- Materiaali: Teräs
- Soveltuu ulkoasennukseen: Kyllä
- Soveltuu kaapelien niputukseen: Kyllä
Kirjoita arvostelu