Jalkamoottori Fe 400/690V - M2BAX112MLA B3 4kW 1500 IE3
M2BAX 112MLA B3 4 kW 1500 IE3
Sähkönumero:
8625081
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
ABB:n asiantuntemus ja osaaminen tehostavat toimintaa ja säästävät energiaa kaikilla teollisuudenaloilla ja kaikissa sovelluksissa, myös erittäin vaativissa käyttöympäristöissä. Parhaita materiaaleja ja ylivoimaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntävät sähkömoottorit ja generaattorit toimivat luotettavasti myös erittäin haastavissa prosesseissa ja sovelluksissa, ja niiden kokonaiskustannukset ovat pienet.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jalkamoottori Fe 400/690V
- Tuotenimi: M2BAX112MLA B3 4kW 1500 IE3
- Yleisnimi: Sähkömoottori Fe 400/690V
- Tavaramerkki: ABB
- Toimittajan tuotekoodi: 3GBA112410-ADD
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 58.3 kg
- Tilavuus: 256 L
- Pituus: 800 mm
- Leveys: 800 mm
- Korkeus: 400 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Sähkömoottori
Kirjoita arvostelu