Jalkalistakanava - SL2070Eiche.20x70x2000.PVC.TAM
Jalkalistakanava kannella. 20x50x2000. PVC. vaalea tammijäljitelmä
Sähkönumero:
1416504
GTIN:
4012196753659
Tuotteen minimi tilauserä on 28 M
Tyylikäs asennusvaihtoehto huoneistoasennuksiin. Käytännöllinen moduulirakenne säästää valtavasti asennusaikaa ja yksinkertaistaa kaapelien asennusta. Täsmällisesti toisiinsa sopivat järjestelmäkomponentit takaavat muunneltavan ja yksilöllisen sähköhuollon. Rasiakotelot asennetaan rakennussarjan tapaan haluttuihin kohtiin kanavassa.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jalkalistakanava
- Tuotenimi: SL2070Eiche.20x70x2000.PVC.TAM
- Yleisnimi: Jalkalistakanava
- Tuotesarja: SL
- Tavaramerkki: REHAU
- GTIN: 4012196753659
- Toimittajan tuotekoodi: 17279841100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 28
- Peruserä: 28
- Yksikkö: M
- Paino: 0.551 kg
- Tilavuus: 1.4 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 35 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jalkalistakanava kannella
- Halogeeniton: Ei
- Korkeus: 70 mm mm
- Syvyys: 20 mm mm
- Jalkalistalla: Ei
- Pituus: 2000 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Osastojen lukumäärä: 2
- Kiinnitysreiät pohjassa: Kyllä
- Koristelu: Tammi
- Käytettävä poikkipinta: 820 mm² mm²
- Listan kansi: Ei ole
- Suojakalvolla: Ei
- Pinnan väri: Muu
Kirjoita arvostelu