Jakorasia val HF - AP 9 IP65

Sähkönumero: 1612509
GTIN: 6410016125095
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pintarasiat

Jakorasia AP9 (2,5 mm², 500 V, kotelointiluokka IP 65) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä varustettu jäykkärunkoinen rasia. Kalvotiivisteitä on 12 kpl sivuissa kaapeleille Ø 17 mm saakka ja 2 kpl pohjassa kaapeleille Ø 19 mm saakka. Rasian voidaan tarvittaessa sinetöidä. Asennuslämpötila -25...+60°C. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3.
Värikoodi: RAL9003. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Asennuslämpötila -25 … 60 °C.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Jakorasia val HF
  • Tuotenimi: AP 9 IP65
  • Yleisnimi: Jakorasia
  • Tavaramerkki: ABB
  • GTIN: 6410016125095
  • Toimittajan tuotekoodi: AP9

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 50
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.068 kg
  • Tilavuus: 0.288 L
  • Pituus: 86 mm
  • Leveys: 86 mm
  • Korkeus: 39 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
  • Asennustapa: Yleiskäyttöinen
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 86 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Syvyys: 39 mm mm
  • Muoto: Neliö
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Varusteena: Ei ole
  • Mitoitettu eristysjännite Ui: 500 V V
  • Pituus: 86 mm mm
  • Sinetöitävissä: Kyllä
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Käyttölämpötila: -25...60 °C °C
  • Materiaali: Muovi
  • Läpivientien lukumäärä: 14
  • Räjähdystestattu versio: Ei
  • Suojavaruste: Napsautettava
  • Suurin poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Suojauksella: Ei
  • Säänkestävä: Kyllä
  • Kotelointiluokka (IP): IP65
  • Sopii putken halkaisijalle: Muu
  • Läpivienti takana: Kyllä
  • EX-luokka, kaasu: Ei ole
  • Laajennettavissa: Ei
  • Kotelon läpivienti: kalvoläpivienti
  • EX-luokka, pöly: Ei ole
  • Kannen muoto: sileä kansi
  • Valutiivis: Ei
  • Sisältää valukomponentin: Ei
  • Läpinäkyvä kansi: Ei
  • Kotelointiluokka (NEMA): Muu
  • Maa-asennus: Ei
  • Vedenalainen asennus: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Jakorasia val HF - AP 9 IP65
Arvostele