Jakorasia silumiini - 4x6mm2 690V IP67
JAKORASIA SILUMIINI 4x6mm2 690V PK21 IP67
Sähkönumero:
1623780
GTIN:
6410016237804
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jakorasia, 690 V, IP 67,
4x6 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. PK21 läpiv. 98x98
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia silumiini
- Tuotenimi: 4x6mm2 690V IP67
- Yleisnimi: Jakorasia
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410016237804
- Toimittajan tuotekoodi: 336 100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.437 kg
- Tilavuus: 0.686 L
- Pituus: 136 mm
- Leveys: 97 mm
- Korkeus: 52 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jakorasia/kytkentärasia
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 98 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 49 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Laajennusmahdollisuus: Ei
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
- Suojakannella: Kyllä
- Liitäntärimojen lukumäärä: 4
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 690 V V
- Pituus: 146 mm mm
- Läpiviennin tyyppi: kaapelointi
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Materiaali: Alumiini
- Läpivientien lukumäärä: 4
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Suojavaruste: Ruuvattu
- Suurin poikkipinta-ala: 6 mm² mm²
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu