Jakorasia palonkestävä E30/E90 - T100ED 4-10 AD, IP65 ,E30/E90

PALONKESTÄVÄ. Standardin DIN4102-12 mukaan. Jakorasia PP, 8x4mm2, 2xPE, 8x M25, 2x M32, oranssi RAL 2003
Sähkönumero: 1627203
GTIN: 4012195993148
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Palonkestävät jakorasiat E30 ja E90

Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja haaroittaapalonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmän toimivuus tulipalon aikana. Palonkestävien jakorasioiden tulee olla testattu EN1363-1 -palokokeen mukaan. OBOn jakorasiat täyttävät kaikki standardin DIN4102-12 vaatimukset ja ne kestävät toimintakuntoisina asennusohjeen mukaan asennettuina vähintään 90 minuuttia. Asennusohje PDF-esitteessä.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Jakorasia palonkestävä E30/E90
  • Tuotenimi: T100ED 4-10 AD, IP65 ,E30/E90
  • Yleisnimi: Jakorasia E90
  • Tuotesarja: BSS
  • Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
  • GTIN: 4012195993148
  • Toimittajan tuotekoodi: 7205583

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.526 kg
  • Tilavuus: 2.378 L
  • Pituus: 191 mm
  • Leveys: 150 mm
  • Korkeus: 83 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 17 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
  • Asennustapa: seinä-/kattoasennus
  • Väri: Oranssi
  • Leveys: 116 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Syvyys: 67 mm mm
  • Muoto: suorakulmainen
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Varusteena: puristusliitos/kiristin
  • Pituus: 150 mm mm
  • Sinetöitävissä: Ei
  • Järjestelmän paloluokka: E 90
  • Materiaali: Muovi
  • Läpivientien lukumäärä: 10
  • Räjähdystestattu versio: Ei
  • Suojavaruste: Ruuvattu
  • Suurin poikkipinta-ala: 4 mm² mm²
  • Suojauksella: Ei
  • Säänkestävä: Ei
  • Kotelointiluokka (IP): IP66
  • Läpivienti takana: Ei
  • EX-luokka, kaasu: Ei ole
  • Laajennettavissa: Ei
  • Kotelon läpivienti: säädettävä porrasläpivienti
  • EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Jakorasia palonkestävä E30/E90 - T100ED 4-10 AD, IP65 ,E30/E90
Arvostele