Jakorasia palonkestävä E30/E90 - T 350 ED 4-28 AD, IP66 ,E90
PALONKESTÄVÄ. Standardin DIN 4102-12 mukaan. Jakorasia E90, 24x4mm2, 4xPE, 16x M32, 8x M40, PP, oranssi RAL 2003
Sähkönumero:
1627205
GTIN:
4012196086283
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Palonkestävät jakorasiat E30 ja E90
Palonkestävän jakorasian tarkoituksena on jatkaa ja haaroittaapalonkestäviä kaapeleita ja taata järjestelmän toimivuus tulipalon aikana. Palonkestävien jakorasioiden tulee olla testattu EN1363-1 -palokokeen mukaan. OBOn jakorasiat täyttävät kaikki standardin DIN4102-12 vaatimukset ja ne kestävät toimintakuntoisina asennusohjeen mukaan asennettuina vähintään 90 minuuttia. Asennusohje PDF-esitteessä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia palonkestävä E30/E90
- Tuotenimi: T 350 ED 4-28 AD, IP66 ,E90
- Yleisnimi: Jakorasia E90
- Tuotesarja: BSS
- Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
- GTIN: 4012196086283
- Toimittajan tuotekoodi: 7205590
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.09 kg
- Tilavuus: 14.893 L
- Pituus: 293 mm
- Leveys: 194 mm
- Korkeus: 262 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 17 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
- Asennustapa: seinä-/kattoasennus
- Väri: Oranssi
- Leveys: 182 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 110 mm mm
- Muoto: suorakulmainen
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Varusteena: puristusliitos/kiristin
- Pituus: 267 mm mm
- Sinetöitävissä: Ei
- Järjestelmän paloluokka: E 90
- Materiaali: Muovi
- Läpivientien lukumäärä: 10
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Suojavaruste: Ruuvattu
- Suurin poikkipinta-ala: 4 mm² mm²
- Suojauksella: Ei
- Säänkestävä: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Läpivienti takana: Ei
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Laajennettavissa: Ei
- Kotelon läpivienti: säädettävä porrasläpivienti
- EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu