Jakorasia nysätön HF - AU 19
Sähkönumero:
1152119
GTIN:
6410011521199
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jakorasiat, uppoasennus
Irtonysäjakorasiaan AU19 voidaan liittää kahdeksan irtonysää sivuille ja neljä pohjanysää. Seinäasennuksessa rasia voidaan kiinnittää rasiatuella PMR577. Rasia soveltuu hyvin matalaan asennustilaan. Rasian korkeus, 47 mm, on sama kuin kojerasioilla. Valmistettu halogeenivapaasta materiaalista ja täyttää standardin IEC/EN60670:2005 mukaisen hehkulankakokeen (850 °C).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia nysätön HF
- Tuotenimi: AU 19
- Yleisnimi: Jakorasia
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410011521199
- Toimittajan tuotekoodi: AU19
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 100
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.056 kg
- Tilavuus: 0.593 L
- Pituus: 84 mm
- Leveys: 84 mm
- Korkeus: 84 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia uppoasennukseen
- Asennustapa: uppoasennus
- Malli / Tyyppi: Yksittäinen
- Muoto: Pyöreä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Rakennetyyppi: jakorasia
- Sisäsyvyys: 45 mm mm
- Materiaali: Muovi
- Läpivientien lukumäärä: 0
- Kiinnitystapa: Ruuvi
- Suojavaruste: Napsautettava
- Sähkölaitteiden lukumäärä: 1
- Sopii putken halkaisijalle: 20/25 mm
- Liittimien napamäärä: 0
- Syvyys: 88...88 mm mm
- Kiintonysien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu