Jakorasia liittimin har - ABOX 350-35,IP54/65,250x250x115
Abox 350 Jakorasia 5x35mm2 liittimin, IP54/IP65, harmaa, 250x250x115mm
Sähkönumero:
1622232
GTIN:
4013902110186
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, IP 54 kalvotiivisteillä, M40, 17 - 30 mm kaapeleille, sulkutulpalla M40, mukana sinetöintipakkaus.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia liittimin har
- Tuotenimi: ABOX 350-35,IP54/65,250x250x115
- Yleisnimi: Jakorasia
- Tuotesarja: Abox
- Tavaramerkki: SPELSBERG
- GTIN: 4013902110186
- Toimittajan tuotekoodi: 83541001
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 4
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.17 kg
- Tilavuus: 7.25 L
- Pituus: 248 mm
- Leveys: 252 mm
- Korkeus: 116 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
- Asennustapa: seinä-/kattoasennus
- Väri: Harmaa
- Leveys: 250 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 115 mm mm
- Muoto: Neliö
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Varusteena: Ruuviliitos
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 690 V V
- Pituus: 250 mm mm
- Sinetöitävissä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Käyttölämpötila: -25...40 °C °C
- Materiaali: Muovi
- Läpivientien lukumäärä: 14
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Suojavaruste: Ruuvattu
- Suurin poikkipinta-ala: 35 mm² mm²
- Suojauksella: Ei
- Säänkestävä: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Läpivienti takana: Kyllä
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Laajennettavissa: Ei
- Kotelon läpivienti: kohokuvioitu
- EX-luokka, pöly: Ei ole
- Kannen muoto: Muu
- Valutiivis: Kyllä
- Sisältää valukomponentin: Ei
- Läpinäkyvä kansi: Ei
- Maa-asennus: Ei
- Vedenalainen asennus: Ei
- Malli / Tyyppi: liitosrasia
Kirjoita arvostelu