Jakorasia liitäntäkann. - AP 7.1 IP44
PintarasiatJakorasia AP7.1 (2,5 mm2, 440 V, kotelointiluokka IP44) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä (10 kpl sivussa, 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Rasian kansi on varustettu vedonpoistajalla ja kalvotiivisteellä ( 9 22 mm).
Sähkönumero:
1612518
GTIN:
6410016125187
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pintarasiat
Jakorasia AP7.1 (2,5 mm², 440 V, kotelointiluokka IP44) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä (10 kpl sivussa, 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Rasian kansi on varustettu vedonpoistajalla ja kalvotiivisteellä (Ø 9 22 mm).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia liitäntäkann.
- Tuotenimi: AP 7.1 IP44
- Yleisnimi: Liitäntärasia
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6410016125187
- Toimittajan tuotekoodi: AP7.1
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.124 kg
- Tilavuus: 0.726 L
- Pituus: 110 mm
- Leveys: 110 mm
- Korkeus: 60 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
- Asennustapa: Yleiskäyttöinen
- Väri: Valkoinen
- Muoto: Pyöreä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 400 V V
- Käyttölämpötila: -15...60 °C °C
- Materiaali: Muovi
- Läpivientien lukumäärä: 12
- Suojavaruste: Ruuvattu
- Kotelointiluokka (IP): IP44
- Kotelon läpivienti: kalvoläpivienti
Kirjoita arvostelu