Jakorasia HF - AP 9M IP65 mus
Sähkönumero:
1612511
GTIN:
6418677329906
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jakorasia Jakorasia AP9M (2,5 mm², 400 V, kotelointiluokka IP65) on kiinteillä, pehmeillä kalvotiivisteillä (10 kpl sivuissa ja 2 kpl pohjassa) varustettu jäykkärunkoinen rasia. Soveltuu kaapeleille Ø 17 mm saakka. Kaapelin sisäänvienti puhkaistaan esim. kuorituilla johtimien päillä. Kansi avataan ruuvitaltalla kannessa olevista lovista ja kiinnitetään painamalla. Rasiaan on saatavissa vedonpoistajat AS9, AS9.1 ja AS9.3. Värikoodi: RAL9011. Valmistettu halogeenittomasta materiaalista (IEC/61249-2-21).
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia HF
- Tuotenimi: AP 9M IP65 mus
- Yleisnimi: Jakorasia
- Tavaramerkki: ABB
- GTIN: 6418677329906
- Toimittajan tuotekoodi: AP9M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 50
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.066 kg
- Tilavuus: 0.475 L
- Pituus: 78 mm
- Leveys: 78 mm
- Korkeus: 78 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
- Asennustapa: Yleiskäyttöinen
- Väri: Musta
- Leveys: 86 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 39 mm mm
- Muoto: Neliö
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Varusteena: Ei ole
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 500 V V
- Pituus: 86 mm mm
- Sinetöitävissä: Ei
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Käyttölämpötila: -25...60 °C °C
- Materiaali: Muovi
- Läpivientien lukumäärä: 14
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Suojavaruste: Napsautettava
- Suurin poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Suojauksella: Ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sopii putken halkaisijalle: Muu
- Läpivienti takana: Kyllä
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Laajennettavissa: Ei
- Kotelon läpivienti: kalvoläpivienti
- EX-luokka, pöly: Ei ole
- Kannen muoto: sileä kansi
- Valutiivis: Ei
- Sisältää valukomponentin: Ei
- Läpinäkyvä kansi: Ei
- Kotelointiluokka (NEMA): Muu
- Maa-asennus: Ei
- Vedenalainen asennus: Ei
Kirjoita arvostelu