Jakorasia harmaa - Abox 025-L IP65
Abox 025 Kalvojakorasia ilman liittimiä. IP65. harmaa. 80x80x52mm
Sähkönumero:
1622204
GTIN:
4013902110018
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jakorasia standardin DIN EN 60670 mukainen (VDE 0606), Ui=690V, kalvotiivisteillä, pehmeät läpivientikalvot, M20, 2 - 16 mm kaapeleille.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia harmaa
- Tuotenimi: Abox 025-L IP65
- Yleisnimi: Kalvojakorasia
- Tuotesarja: Abox
- Tavaramerkki: SPELSBERG
- GTIN: 4013902110018
- Toimittajan tuotekoodi: 80290701
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 60
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.08 kg
- Tilavuus: 0.32 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 80 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
- Asennustapa: seinä-/kattoasennus
- Väri: Harmaa
- Leveys: 80 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 52 mm mm
- Muoto: Neliö
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Varusteena: Ei ole
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 690 V V
- Pituus: 80 mm mm
- Sinetöitävissä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Käyttölämpötila: -25...40 °C °C
- Materiaali: Muovi
- Läpivientien lukumäärä: 8
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Suojavaruste: Ruuvattu
- Suurin poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Suojauksella: Ei
- Säänkestävä: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Sopii putken halkaisijalle: Muu
- Läpivienti takana: Kyllä
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Laajennettavissa: Ei
- Kotelon läpivienti: kalvoläpivienti
- EX-luokka, pöly: Ei ole
- Kannen muoto: Muu
- Valutiivis: Kyllä
- Sisältää valukomponentin: Ei
- Läpinäkyvä kansi: Ei
- Maa-asennus: Ei
- Vedenalainen asennus: Ei
- Malli / Tyyppi: liitosrasia
Kirjoita arvostelu