Jakorasia halogeeniton val - A 6 HF RW, PE, IP55, 2,5mm2

Läpiviennit 6x7-14mm + 4x7-9mm, halogeeniton, val
Sähkönumero: 1627131
GTIN: 4012195917083
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tuotekuvaus

Suojausluokka IP55, nimellisjännite 400 V, nimellispoikkipinta 2,5  mm², 10 aihiota kaapeleille, 6x 7 -14mm + 4x 7-9mm. Painokansi. Mitat: 80 x 43 x 34 mm Vapaat sisämitat: 69 x 32 x 30 mm, pakkauksessa 10 rasiaa kohden 2 lävistyskärkeä.
Sisäasennusten jakorasiat valmistetaan  halogeenivapaasta, itsesammuvasta kestomuovista. Jakorasioissa on käytetystä johtimien poikkipinnasta riippuen johtimien ja liittimien suurin sallittu lukumäärä. Tällä estetään liian korkeiden lämpötilojen kehittyminen. Muovisissa jakorasioissa on tavallisesti taulukko, johon on painettu vastaavat sallitut arvot.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Jakorasia halogeeniton val
  • Tuotenimi: A 6 HF RW, PE, IP55, 2,5mm2
  • Yleisnimi: Jakorasia
  • Tuotesarja: VBS
  • Tavaramerkki: OBO BETTERMAN
  • GTIN: 4012195917083
  • Toimittajan tuotekoodi: 2000005

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.026 kg
  • Tilavuus: 0.141 L
  • Pituus: 52 mm
  • Leveys: 52 mm
  • Korkeus: 52 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 13 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
  • Asennustapa: seinä-/kattoasennus
  • Väri: Valkoinen
  • Leveys: 43 mm mm
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Syvyys: 34 mm mm
  • Muoto: Neliö
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Varusteena: Ei ole
  • Mitoitettu eristysjännite Ui: 400 V V
  • Pituus: 80 mm mm
  • Sinetöitävissä: Ei
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Materiaali: Muovi
  • Läpivientien lukumäärä: 10
  • Räjähdystestattu versio: Ei
  • Suojavaruste: Napsautettava
  • Suurin poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
  • Suojauksella: Ei
  • Säänkestävä: Ei
  • Kotelointiluokka (IP): IP55
  • Läpivienti takana: Ei
  • EX-luokka, kaasu: Ei ole
  • Laajennettavissa: Ei
  • Kotelon läpivienti: kohokuvioitu
  • EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Jakorasia halogeeniton val - A 6 HF RW, PE, IP55, 2,5mm2
Arvostele