Jakorasia ENYCASE mus - KF 2525 B 25mm2 IP66/IP67
Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja Mihin enää tarvitaan metallisia rasioita? Nämä KF-sarjan rasiat jopa ylittävät niiden tekniset arvot, ovat helpompia asentaa ja monipuolisempia. Miksi enää miettiä mihin suuntaan piiput ovat? Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon: Säänkestävä, UV–kestävä, sade- ja painevesitiivis. Kotelointiluokka IP 66/ IP 67 sekä IP 69K ASS-/ASM-holkkitiivisteillä. Nopeasti suljettavissa neljännesosakierrolla–sulkuasento näkyvillä. Palokäyttäytyminen: Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 960 Celsiusta, vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva materiaali Laivahyväksynnät: DNV (Det Norske Veritas) ja GL (German Lloyd’s) Metrisissä lyöntiaihioissa on useita eri kokoja. Korkea iskunkestävyys IK 09 (10 joulea). Liittimissä on aina kaksi johdinkitaa, se on vetosuojattu ja soveltuu holkittomille hienolankaisille johtimille. Kaksi johdinkitaa mahdollistaa eri tyyppisten ja kokoisten johtimien käytön. Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia ENYCASE mus
- Tuotenimi: KF 2525 B 25mm2 IP66/IP67
- Yleisnimi: Jakorasia
- Tuotesarja: ENYCASE
- Tavaramerkki: HENSEL
- GTIN: 4012591122005
- Toimittajan tuotekoodi: KF 2525 B
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1 kg
- Tilavuus: 6.467 L
- Pituus: 132 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 213 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
- Asennustapa: seinä-/kattoasennus
- Väri: Musta
- Leveys: 205 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 112 mm mm
- Muoto: suorakulmainen
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Varusteena: puristusliitos/kiristin
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 690 V V
- Pituus: 255 mm mm
- Sinetöitävissä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Käyttölämpötila: -25...70 °C °C
- Materiaali: Muovi
- Läpivientien lukumäärä: 10
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Suojavaruste: Ruuvattu
- Suurin poikkipinta-ala: 35 mm² mm²
- Suojauksella: Ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP66/IP67
- Sopii putken halkaisijalle: Muu
- Läpivienti takana: Kyllä
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Laajennettavissa: Ei
- Kotelon läpivienti: kohokuvioitu
- EX-luokka, pöly: Ei ole
- Kannen muoto: Muu
- Valutiivis: Ei
- Sisältää valukomponentin: Ei