Jakorasia ENYCASE - DK 1600 G IP66 HAR PC-HF
Uudet haasteet luovat uusia vaatimuksia. Saadaksemme ENYCASE–jakorasiasta entistä paremman, olemme testanneet ja tarkistaneet pienimmätkin yksityiskohdat. Vain näin voimme varmistaa, että tuotteen valmistus on aina viimeisimpien vaatimusten mukainen ja että käyttäjät eivät innostu vain vanhasta ja luotettavasta tuotteesta, vaan aina myös uudesta ja entistä paremmasta tuotteesta. Testattuja tuoteratkaisuja markkinajohtajalta Luotettavia ja pitkäikäisiä tuotteita Innovatiivisia sovelluksia, joissa on useita asennusetuja. Täyttää turvallisen tuotteen vaatimukset palokäyttäytymisestä, ovat halogeenittomia, myrkyttömiä ja niissä on pieni savunmuodostus Suunnittelussa ja asennuksessa tulee ottaa SFS 6000-804.5 sähkölaitteiden asentaminen ja valinta huomioon: Säänkestävä, UV–kestävä (suojattu asennus) , sade- ja painevesitiivis. Kotelointiluokka IP 66 sekä IP 69 ASS-/ASM-holkkitiivisteillä. Nopeasti suljettavissa neljännesosakierrolla–sulkuasento näkyvillä. Palokäyttäytyminen: Hehkulankakoe IEC 60 695–2–11: 760 Celsiusta, vaikeasti syttyvä, itsestään sammuva materiaali. Kalvotiivisteet voidaan helposti poistaa ja niden tilalle asnetaa metrisissä holkkitiivisteet. Liittimissä on aina kaksi johdinkitaa, se on vetosuojattu ja soveltuu holkittomille hienolankaisille johtimille. Kaksi johdinkitaa mahdollistaa eri tyyppisten ja kokoisten johtimien käytön. Kiinnityskorvakkeet ovat toimituksessa mukana.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia ENYCASE
- Tuotenimi: DK 1600 G IP66 HAR PC-HF
- Yleisnimi: Jakorasia
- Tuotesarja: ENYCASE
- Tavaramerkki: HENSEL
- GTIN: 4012591125044
- Toimittajan tuotekoodi: DK 1600 G
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 2
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.491 kg
- Tilavuus: 2.79 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 155 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 30 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jako-/kojerasia pinta-asennukseen
- Asennustapa: seinä-/kattoasennus
- Väri: Harmaa
- Leveys: 155 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 92 mm mm
- Muoto: suorakulmainen
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Varusteena: Ei ole
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 1000 V V
- Pituus: 210 mm mm
- Sinetöitävissä: Kyllä
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Käyttölämpötila: -25...40 °C °C
- Materiaali: Muovi
- Läpivientien lukumäärä: 10
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Suojavaruste: Ruuvattu
- Suojauksella: Ei
- Säänkestävä: Ei
- Kotelointiluokka (IP): IP66
- Sopii putken halkaisijalle: Muu
- Läpivienti takana: Kyllä
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- Laajennettavissa: Ei
- Kotelon läpivienti: kohokuvioitu
- EX-luokka, pöly: Ei ole
- Kannen muoto: Muu
- Valutiivis: Ei
- Sisältää valukomponentin: Ei
- Läpinäkyvä kansi: Ei