Jakorasia - 3X16TIIV SIL
JAKORASIA SIL 4x2,5mm2+2,5mm2 IP 67 400V PK16, Alumiiniset PK 16 holkkitiivisteet
Sähkönumero:
1623755
GTIN:
6410016237552
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Jakorasia, 400V, IP 67
4x2,5 mm2 vaippaliittimet + maadoitusliitin. PK16 läpiv.
Alumiiniset holkkitiivisteet. 83x88 mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia
- Tuotenimi: 3X16TIIV SIL
- Yleisnimi: Jakorasia
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410016237552
- Toimittajan tuotekoodi: 331 050
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.269 kg
- Tilavuus: 0.516 L
- Pituus: 135 mm
- Leveys: 85 mm
- Korkeus: 45 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jakorasia/kytkentärasia
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 83 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 42 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Laajennusmahdollisuus: Ei
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
- Suojakannella: Kyllä
- Liitäntärimojen lukumäärä: 4
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 400 V V
- Pituus: 130 mm mm
- Läpiviennin tyyppi: kaapelointi
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Materiaali: Alumiini
- Läpivientien lukumäärä: 3
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Suojavaruste: Ruuvattu
- Suurin poikkipinta-ala: 2.5 mm² mm²
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu