Jakorasia - 29 4X29 HOLKKITIIV SIL
JAKORASIA SIL Ø150. 5X16mm2, 16mm2 maad. 690V, PK29/6 IP44
Sähkönumero:
1623846
GTIN:
6410016238467
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Pyöreät jakorasiat 690V,
silumiiniset
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakorasia
- Tuotenimi: 29 4X29 HOLKKITIIV SIL
- Yleisnimi: Jakorasia
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410016238467
- Toimittajan tuotekoodi: 1608/6
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.14 kg
- Tilavuus: 2.667 L
- Pituus: 189 mm
- Leveys: 168 mm
- Korkeus: 84 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jakorasia/kytkentärasia
- Asennustapa: Pinta-asennus
- Leveys: 212 mm mm
- Halogeeniton: Kyllä
- Syvyys: 85 mm mm
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Laajennusmahdollisuus: Ei
- Läpinäkyvä kansi/suoja: Ei
- Suojakannella: Kyllä
- Liitäntärimojen lukumäärä: 5
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 690 V V
- Pituus: 212 mm mm
- Läpiviennin tyyppi: kaapelointi
- Järjestelmän paloluokka: Ei ole
- Materiaali: Alumiini
- Läpivientien lukumäärä: 4
- Räjähdystestattu versio: Ei
- Suojavaruste: Ruuvattu
- Suurin poikkipinta-ala: 16 mm² mm²
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- EX-luokka, kaasu: Ei ole
- EX-luokka, pöly: Ei ole
Kirjoita arvostelu