Jakelumuuntaja 50kVA 1kV - DTR1 50 1/0.4 VOK E2
TIER2 Posliinieristimet, M12, väliottokytkin, öljynpinnan osoitin. Pylväskiinnitysrauta tilattava erikseen 9757499
Sähkönumero:
9757571
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Jakelumuuntaja 50kVA 1kV
- Tuotenimi: DTR1 50 1/0.4 VOK E2
- Tavaramerkki: TOSHIBA
- Toimittajan tuotekoodi: DTR1 50/1/PORC/TAP
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 560 kg
- Tilavuus: 671.402 L
- Pituus: 860 mm
- Leveys: 740 mm
- Korkeus: 1055 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 240 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Jakelumuuntaja
Kirjoita arvostelu