IVEP 1ja2 pylv.as käsiohj. - JEMU muuntajaerotin piiskalla
IVEP 3-nap. 400 A piiskallinen linjaerotinpakkaus. Sisältää erotin + jatkokiskopakkaus + linjaliittimet + käsikahva.
Sähkönumero:
9713682
GTIN:
6410058251028
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: IVEP 1ja2 pylv.as käsiohj.
- Tuotenimi: JEMU muuntajaerotin piiskalla
- Tavaramerkki: IVEP
- GTIN: 6410058251028
- Toimittajan tuotekoodi: N-000489
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 66 kg
- Tilavuus: 540.216 L
- Pituus: 1220 mm
- Leveys: 820 mm
- Korkeus: 540 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 38 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Erotin
Kirjoita arvostelu