iSW kytkin+merkkiv. 1P 20A 250 - A9S61120
iSW kytkin+merkkiv. 1P 20A 250V
Sähkönumero:
3653638
GTIN:
3606480088919
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Acti 9 ISW Kytkin
DIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iSW parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- Mallit myös merkkivalolla: 20-32A, 1P ja 2P
- 1 - 4 Napaisena
- VisiSafe: piirien suojauksen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
- Nimellisvirrat: 20 ... 100 A
- Nimellisjännitteet: 250VAC ja 415VAC
- Sopivat standardin IEC 60947-2 mukaiseen eristämiseen
- Oikosulun kesto: 20 x In, 1 s
- Toimintasyklien määrä: 300 000, iSW 20 ja 32 A; 50 000, iSW 40 ... 125 A
- Optiot: tilan ilmaisu, sinetöitävä liittimien suojus, nuppi, riippulukitus jne.
- Standardit: EN 60669-1, IEC 669-1 iSW-kytkimille merkkivalolla ja EN 60669-2-4, IEC 669-2-4 iSW-kytkimille ilman merkkivaloa.
Edut
- Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
- Täysin modulaarinen järjestelmä
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Piirit voi avata ja sulkea kuormitettuina
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: iSW kytkin+merkkiv. 1P 20A 250
- Tuotenimi: A9S61120
- Yleisnimi: Pääkytkin
- Tuotesarja: Acti 9
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480088919
- Toimittajan tuotekoodi: A9S61120
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 0.117 L
- Pituus: 80 mm
- Leveys: 73 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 9 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pääkytkin
- Jännitetyyppi: AC
- Kytkentätoiminto: pois-kytkin tarkastusvalolla
- Merkinantolampulla: Kyllä
- Upotussyvyys: 75.5 mm mm
- Nimellisvirta: 20 A A
- Nimellisjännite: 250 V V
- Lampun enimmäisteho: 1.2 W W
- Napojen lukumäärä: 1
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 1
- Merkkiväri: Punainen
- Sallittu minimijännite: 230 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu