iSW kytkin 2P 40A 415V - A9S65240
iSW kytkin 2P 40A 415V
Sähkönumero:
3653653
GTIN:
3606480531057
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Acti 9 ISW moduulikytkimet
DIN-kiskoon asennettavat kytkimet Acti 9 iSW parantavat ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta turvallisuutta ja käytön jatkuvuutta.
- VisiSafe: piirien suojauksen turvalliseen käyttöön ja ylläpitoon.
- Luokan 2 eristys: takaa käyttäjien ja kouluttamattomien työntekijöiden turvallisuuden.
- Nimellisvirrat: 40 ... 125 A
- iSW-kytkinerottimet 40 ... 125 A standardin IEC 947-3 mukaisia
- Sopivat standardin IEC 60947-2 mukaiseen eristämiseen
- 240VAC ja 415VAC
- Oikosulun kesto: 20 x In, 1 s
- Toimintasyklien määrä: 300 000, iSW 20 ja 32 A; 50 000, iSW 40 ... 125 A
- Optiot: tilan ilmaisu, sinetöitävä liittimien suojus, nuppi, riippulukitus jne.
- Standardit: EN 60669-1, IEC 669-1 iSW-kytkimille merkkivalolla ja EN 60669-2-4, IEC 669-2-4 iSW-kytkimille ilman merkkivaloa.
Edut
- Helppo valita, laaja DIN-kiskostandardin mukainen mallisto
- Täysin modulaarinen järjestelmä
- Yhdenmukaisia koko Acti 9 -malliston kanssa
- Piirit voi avata ja sulkea kuormitettuina
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: iSW kytkin 2P 40A 415V
- Tuotenimi: A9S65240
- Yleisnimi: Moduulikytkin
- Tuotesarja: Acti 9
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480531057
- Toimittajan tuotekoodi: A9S65240
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.179 kg
- Tilavuus: 0.258 L
- Pituus: 36 mm
- Leveys: 78 mm
- Korkeus: 92 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pääkytkin
- Jännitetyyppi: AC
- Kytkentätoiminto: Pois-kytkin
- Merkinantolampulla: Ei
- Upotussyvyys: 75.5 mm mm
- Nimellisvirta: 40 A A
- Nimellisjännite: 240 V V
- Napojen lukumäärä: 2
- Oikosulkukatkaisukyky (Icw): 1.26 kA kA
- Mitoitettu kytkentäkuorma: 5 kA kA
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2
- Merkkiväri: Harmaa
- Sallittu minimijännite: 415 V V
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 2
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu