Iskevä ruuvinv. DV 14,4/18V - Panasonic EY76A1X32 runko
Max. vääntö 26/150/170 Nm. Elektroninen nopeudensäädin (L/M/H). Led valo. Poraruuvitoiminto. Kosteus- ja pölysuojattu. DASH- toiminto täysille kierroksille. Pelkkä runko.
Sähkönumero:
6440711
GTIN:
5025232899661
Tuotteen minimi tilauserä on 6 KPL
PANASONIC Ruuvinväännin 18V, runko.
Kompakti ja kevyt ruuvinväännin takaa kestävyyden ja nopean työskentelyn. Smart BL ja uusi ilmavirta suunnittelu lisäävät kestävyyttä korkeassakin kuormituksessa. Helppo terän vaihto. Uusi pidempi teränpitimen kanta ja kapeneva kaulusrakenne tekevät lisävarusteiden vaihdoista nopeita ja yksinkertaisia. Laitteen pohjassa on säilytystila varakärjille. Ruuvinvääntimessä on LED-työvalo, joka auttaa hämärässä työskentelyä ja ehkäisee varjon muodostumista. Yhden painalluksen kärjen vaihto.
- Maximi vääntö: High 170 Nm, medium 150Nm, low 26 Nm ja DASH -tila 170 Nm
- Nopeus ilman kuormitusta: High 0-2800 rpm, medium 0- 1450 rpm, low 0-950 rpm
- Paino 1,45 kg akun kanssa (18V/3.0Ah)
Pelkkä runko.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Iskevä ruuvinv. DV 14,4/18V
- Tuotenimi: Panasonic EY76A1X32 runko
- Yleisnimi: Ruuvinväännin
- Tavaramerkki: STC PANASONIC
- GTIN: 5025232899661
- Toimittajan tuotekoodi: EY76A1X32
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 6
- Yksikkö: KPL
- Paino: 8.5 kg
- Tilavuus: 38.61 L
- Pituus: 650 mm
- Leveys: 270 mm
- Korkeus: 220 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Iskuruuvinväännin (akku)
Kirjoita arvostelu