Irrallinen kosketinelementti - ZBE101 1s
NO KOSKETINELEMENTTI, RUUVILIITIN
Sähkönumero:
2320996
GTIN:
3389110089479
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Harmony kosketinelementit
- NO ja NC koskettimet
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Ruuvi-, jousi- ja pistokeliittimillä
- Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Irrallinen kosketinelementti
- Tuotenimi: ZBE101 1s
- Yleisnimi: Kosketinelementti
- Tuotesarja: Harmony
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3389110089479
- Toimittajan tuotekoodi: ZBE101
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.005 kg
- Tilavuus: 0.011 L
- Pituus: 30 mm
- Leveys: 33 mm
- Korkeus: 11 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 17 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hälytys-/apukosketin
- Asennustapa: Edestä kiiinnitettävä
- Malli / Tyyppi: Asennus ylös
- Lampunpidin: Ei ole
- Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V: 3 A A
- Sähköisen liitännän tyyppi: Ruuviliitäntä
- Virhesignaalikoskettimien määrä: 0
- Avautuvien koskettimien lukumäärä: 0
- Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä: 1
- Vaihtokoskettimien lukumäärä: 0
Kirjoita arvostelu