Instrumentointikaapeli-FRHF - JE-H(St)H 2x2x0,80 FE180/E30
Instrumentointikaapeli-FRHF JE-H(St)H FE 180/E30 2x2x0,80 + 0,80 mm, Oranssi, K1000, ulko Ø 6,7 mm, HFFR
Sähkönumero:
0232512
GTIN:
6410002325126
Tuotteen minimi tilauserä on 1 000 M
Palonkestävä ja halogeeniton JE-H instrumentointikaapeli on tarkoitettu kiinteisiin asennuksiin, joissa edellytetään turvallisuuden kannalta toimivuutta myös tulipalon aikana. Käyttökohteita esimerkiksi savunpoistolaitteet, sammutuslaitteet, palohälytinlaitteet, turva- ja opastevalaistus, kuulutus, hissien tmv. kaapelointi.
TEKNISET TIEDOT
- Nimellisjännite: 300 V
- Koestusjännite: Ø 0,60 - 0,80 mm: 800 V ja ≥ 1,00 mm2: 1000 V
- Eristysresistanssi: 100 MΩ km
- Silmukkaresistanssi: Ø 0,60 mm: 130 Ω/km, Ø 0,80 mm: 73,2 Ω/km, Ø 1,00 mm: 44,4 Ω/km, 1,00 mm2: 36,2 Ω/km, 1,50mm2: 24,2 Ω/km, 2,50 mm2: 14,8 Ω/km
- Käyttölämpötila: - 30 °C … +70 °C
- Minimi taivutussäde: 10 x D
RAKENNE
- Johtimet: Elektrolyyttinen kuparilanka
- Johtiemien eriste: HFFR "Cross Linked" eristys. Värijärjestys DIN VDE 0815 mukaan 1. pari sini/puna, 2. pari harmaa/kelta, 3. pari vihreä/ruskea, 4. pari valko/musta. 4 paria niputettu ryhmittäin numeroidulla muovinauhalla, numerointi alkaa 1:stä.
- Parit: Kaksi johdinta kierretty pariksi
- Välieriste: Pet nauha + lasikuitunauha
- Maadoitusjohdin: Tinattua kuparia oleva yksilankainen johdin, Ø 0,80 mm
- Uloin folio: Al-Pet folio
- Ulkovaippa: HFFR, RAL 2004, oranssi
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Instrumentointikaapeli-FRHF
- Tuotenimi: JE-H(St)H 2x2x0,80 FE180/E30
- Tavaramerkki: LAATUANTENNI
- GTIN: 6410002325126
- Toimittajan tuotekoodi: FRHF 2X2X0,80
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1000
- Yksikkö: M
- Paino: 0.056 kg
- Tilavuus: 0.049 L
- Pituus: 1000 mm
- Leveys: 7 mm
- Korkeus: 7 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.518 mm² mm²
- Johdineriste: Muu
- Johdintunniste: Väri
- Parikertaus: Muu
- Ulkovaipan väri: Oranssi
- Johtimen halkaisija: 0.8 mm mm
- Parisuojaus: Ei ole
- Yhteinen suoja: Folio
- Ulkovaipan materiaali: Muu
- Johdinluokka: Luokka 1 = yksilankainen
- Käyttölämpötila kiinteä: -30...70 °C °C
- Johtimien määrä: 4
- Maakaapeli: Ei
- Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
- Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 6.7 mm mm
- Johtimen pinta: Muu
- Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
- Johdinmateriaali: Kupari
- AWG: 1
- Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 10 mm mm
- Johtimen eristyksen spesifikaatio: Muu
- Kaapelin muoto: Pyöreä
Kirjoita arvostelu