Instr.kaapeli HF Draka, Cca - NOMAK-HF C-PRo 2x2x0,5+0,5

Sähkönumero: 0241679
GTIN: 6410002416794
Tuotteen minimi tilauserä on 1 M

Teollisuuden sähkölaitteiden automaatio, instrumentointi ja prosessinohjauskaapelointiin kiinteään sisäasennukseen. Soveltuu myös Maxi Termi -point kytkentöihin. Myös kohteisiin, joissa tarvitaan halogeenittomia vähän savuavia nippupolton kestäviä kaapeleita.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Instr.kaapeli HF Draka, Cca
  • Tuotenimi: NOMAK-HF C-PRo 2x2x0,5+0,5
  • Yleisnimi: Instrumentointikaapeli-HF
  • Tuotesarja: AFUMEX C-PRo
  • Tavaramerkki: DRAKA
  • GTIN: 6410002416794
  • Toimittajan tuotekoodi: FI0241679E8

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1000
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: M
  • Paino: 0.08 kg
  • Tilavuus: 0.081 L
  • Pituus: 1000 mm
  • Leveys: 9 mm
  • Korkeus: 9 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Tietoliikennekaapeli
  • UV:n kestävä: Kyllä
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 0.5 mm² mm²
  • Johdineriste: Polyolefiini
  • Johdintunniste: väri ja numero
  • Palonkestävyys: Muu
  • Järjestelmän paloluokka: Ei ole
  • Parikertaus: Parit
  • Ulkovaipan väri: Harmaa
  • Kategoria: Ei ole
  • Parisuojaus: Ei ole
  • Yhteinen suoja: Folio
  • Ulkovaipan materiaali: Polyolefiini
  • Johdinluokka: Luokka 2 = muutamalankainen
  • Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä: -5...35 °C °C
  • Käyttölämpötila kiinteä: -40...60 °C °C
  • Kerrattujen elementtien lukumäärä: 2
  • Suojavaippa: Ei ole
  • Johtimien määrä: 4
  • Maakaapeli: Ei
  • Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti): Kyllä
  • Eristyksen palonkestävyys (IEC 60331): Ei
  • Alhainen savunmuodostus (IEC 61034-2 mukaisesti): Kyllä
  • Kertauksen tyyppi: Nippu
  • Kaapelin ulkohalkaisija (noin): 9 mm mm
  • Alhainen savunmuodostus (EN 61034-2): Kyllä
  • Nopeuskerroin (NVP): 60 % %
  • Halogeeniton ( EN 60754-1/-2 mukaisesti): Kyllä
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti): Ei
  • Johtimen pinta: Tinattu
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Cca
  • Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: s1
  • Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan: d1
  • Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan: a1
  • Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio: Muu
  • Paino: 80 kg/km kg/km
  • Johdinmateriaali: Kupari
  • Armeeraus/vahvistus: Ei ole
  • Pitkittäinen vedenesto: Ei
  • Poikittainen vedenesto: Ei
  • Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa: 135 mm mm
  • Johtimen eristyksen spesifikaatio: PE
  • Kaapelin muoto: Pyöreä
  • Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti: Ei
  • Soveltuu signaalikaapeliksi: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Instr.kaapeli HF Draka, Cca - NOMAK-HF C-PRo 2x2x0,5+0,5
Arvostele