Insta-kontaktori 20A/AC1 3s+1a - 3TG1001-0AL2
4kW/8,4A AC3, 13kW/20A AC1, 3s+1a
Sähkönumero:
3821779
GTIN:
4011209044968
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tehorele / Minikontaktori, AC-3 8,4 A, 4 kW / 400 V 3 NO+1 NC, 230 V AC, 45...450 Hz 3-napainen, ruuviliitin.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Insta-kontaktori 20A/AC1 3s+1a
- Tuotenimi: 3TG1001-0AL2
- Yleisnimi: Kontaktori
- Tavaramerkki: SIEMENS
- GTIN: 4011209044968
- Toimittajan tuotekoodi: 3TG1001-0AL2
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.15 kg
- Tilavuus: 0.136 L
- Pituus: 61 mm
- Leveys: 36 mm
- Korkeus: 62 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kontaktori, AC
- Laajennettava: Kyllä
- Mitoitusteho AC-3, 400 V: 4 kW kW
- Pääkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 3
- Pääkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 1
- Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin): 0
- Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin): 0
- Mitoitusvirta Ie, AC-3, 400 V: 8.4 A A
- Mitoitusvirta Ie, AC-1, 400 V: 20 A A
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz: 230...230 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz: 230...230 V V
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: -99999...-99999 V V
- Päävirtapiirin liitäntätapa: Ruuviliitäntä
- Ohjausjännitteen tyyppi: AC
- Mitoituskäyttövirta AC-4, 400 V: -99999 A A
- Mitoituskäyttöteho AC-4, 400 V: -99999 kW kW
Kirjoita arvostelu