Ind.ant M18 8 mm 3-j PNP NO - IGS236
Induktiivinen anturi , M18 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 8 mm , Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Pidennetty tuntoetäisyys , Kullatut
Sähkönumero:
AAC0482
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ind.ant M18 8 mm 3-j PNP NO
- Tuotenimi: IGS236
- Tavaramerkki: IFM
- Toimittajan tuotekoodi: IGS236
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.305 L
- Pituus: 139 mm
- Leveys: 61 mm
- Korkeus: 36 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Induktiivinen anturi
- Kotelon/suojuksen materiaali: Metalli
- Kotelon pintakäsittely: Muu
- Kytkentätaajuus: 400 Hz Hz
- Kytkentäetäisyys: 8 mm mm
- Sähköisen liitännän tyyppi: pistoliitin M12
- Kytkennän lähtö: PNP
- Kytkentätyyppi: Sulkeutuva kosketin
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 10...30 V V
- Rungon rakenne: sylinteri, kierteinen
- Anturin halkaisija: 18 mm mm
- Anturin pituus: 45 mm mm
Kirjoita arvostelu