Ind.ant, M12 3j PNP NO - IFS244
Induktiiviset anturit , Induktiivinen anturi , M12 x 1 , Metallikierre , Tuntoetäisyys: 4 mm , Uppoasennus sallittu , 3-johdin , DC PNP , Käyttöjännite: 10...30 V DC , Virrankulutus: 10 mA , sulkeutuva , Pistokeliitäntä , M12 pistokeliitäntä , Pidennetty
Sähkönumero:
AAC2245
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ind.ant, M12 3j PNP NO
- Tuotenimi: IFS244
- Tavaramerkki: IFM
- Toimittajan tuotekoodi: IFS244
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.025 kg
- Tilavuus: 0.498 L
- Pituus: 190 mm
- Leveys: 131 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 20 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Induktiivinen anturi
- Jännitetyyppi: DC
- Kotelon/suojuksen materiaali: Metalli
- Kotelon pintakäsittely: Muu
- Kytkentätaajuus: 700 Hz Hz
- Kytkentäetäisyys: 4 mm mm
- Sähköisen liitännän tyyppi: pistoliitin M12
- Kytkennän lähtö: PNP
- Kytkentätyyppi: Sulkeutuva kosketin
- Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC: 10...30 V V
- Rungon rakenne: sylinteri, kierteinen
- Anturin halkaisija: 12 mm mm
- Anturin pituus: 45 mm mm
Kirjoita arvostelu