Ilmalämpöpumpputarvike - Vaimenninkumisarja 24x37mm
Ilmalämpöpumpuille. 4 kpl pussi, sisältää tarvittavat mutterit ja prikat. Kokonaiskantavuus 120 kg.
Sähkönumero:
8107309
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PS
Myyntikyksikkö sisältää 4kpl 24mm x 37mm kartiomaista vaimenninkumia, 8 mutteria ja 8 prikkaa. Kantavuus 120kg.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ilmalämpöpumpputarvike
- Tuotenimi: Vaimenninkumisarja 24x37mm
- Tavaramerkki: Nord Aslak
- Toimittajan tuotekoodi: NORD-VA-010
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PS
- Paino: 0.285 kg
- Tilavuus: 0.373 L
- Pituus: 118 mm
- Leveys: 81 mm
- Korkeus: 39 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ilmastointilaitteen tarvikkeet/varaosat
Kirjoita arvostelu