Ilmalämpöpumpputarvike - Kupariputkieppi 1/4-1/2 20m
Qsantec MTD-2320 kupariputki 1/4-1/2 20m
Sähkönumero:
8105631
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Putken materiaalin spesifikaatio: Kupari (Cu): vähintään 99,9 %. Fosfori (P): 0.015 - 0.040% Vetolujuus: 205 N/kvmm Elastisuus: 40% tai enemmän. Putki noudattaa materiaalin spesifikaatiota: EN12735-1 Eristysmateriaalin spesifikaatio: Kemiallinen polyeteenivaahto, jonka laajennuskerroin on 30. Lämmönjohtavuus: 0,043 W / mK Vetolujuus: 24,5 N / kvcm Veden imeytyminen: 0.01 g / 100 kvcm Höyryn läpäisevyys: 10 ng / sqm / s / Pa Lämpötila: -40 C - +120 C Eristys noudattaa materiaalin spesifikaatiota: EN13501-1 Paloluokka: BLs1d0
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ilmalämpöpumpputarvike
- Tuotenimi: Kupariputkieppi 1/4-1/2 20m
- Tavaramerkki: Qsantec
- Toimittajan tuotekoodi: MTD-2420
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 8 kg
- Tilavuus: 88.725 L
- Pituus: 650 mm
- Leveys: 650 mm
- Korkeus: 210 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpöpumpun tarvikkeet/varaosat
Kirjoita arvostelu