Ilmalämpöpumppu Panasonic - CS-CZ35WKE sisäyksikkö
CS-CZ35WKE sisäyksikkö
Sähkönumero:
8108765
GTIN:
5025232938001
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lämmityskapasiteetti 3,4 kW (0,85 - 5,20), Jäähdytyskapasiteetti 2,5 kW (0,85 - 3,0), SCOP 4,3 / A+, SEER 6,6 / A++, Kylmäaine R32, Lämmityskapasiteetti -25 asteessa 1,55 kW COP 1,5, Putket 1/4 ja 3/8
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ilmalämpöpumppu Panasonic
- Tuotenimi: CS-CZ35WKE sisäyksikkö
- Tavaramerkki: PANASONIC MARKETING EUROPE
- GTIN: 5025232938001
- Toimittajan tuotekoodi: CS-CZ35WKE
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 9.5 kg
- Tilavuus: 74.588 L
- Pituus: 860 mm
- Leveys: 354 mm
- Korkeus: 245 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpöpumppu ilma/ilma
Kirjoita arvostelu