Ilmalämpöpumppu - CS-NZ35YKE sisäyksikkö
CS-NZ35YKE sisäyksikkö WiFi
Sähkönumero:
8108774
GTIN:
5025232931651
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lämmityskapasiteetti 4,0 kW (0,85 - 7,40), Jäähdytyskapasiteetti 3,5 kW (0,85 - 4,0), SCOP 5,0 / A++, SEER 8,0 / A++, Kylmäaine R32, Lämmityskapasiteetti -25 asteessa 3,03 kW COP 2,13 (SP-test), Putket 1/4 ja 3/8, Wifi-etäohjaus vakiona. Edistyksellinen ilmanpuhdistusjärjestelmä NanoeX, joka torjuu epäpuhtauksia, kuten siitepölyä ja bakteereja
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ilmalämpöpumppu
- Tuotenimi: CS-NZ35YKE sisäyksikkö
- Tavaramerkki: PANASONIC MARKETING EUROPE
- GTIN: 5025232931651
- Toimittajan tuotekoodi: CS-NZ35YKE
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 11 kg
- Tilavuus: 105.792 L
- Pituus: 290 mm
- Leveys: 380 mm
- Korkeus: 960 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Lämpöpumppu ilma/ilma
Kirjoita arvostelu