Ilmalämpöp. KAISAI PRO+ - KSN-12PRGI/KSN-12PRGO WIFI
Lämmityskapasiteetti 3,5kW (1,0-6,5), Jäähdytyskapasiteetti 3,5kW (0,9-4,7), SCOP 4,6 / A++, SEER 8,1 / A++, Kylmäaine R32. Laiteelle on myönnetty korkein energiatehokkuusluokka, eli sille on tunnusomaista poikkeuksellisen korkeat energiatehokkuuskertoimet. Ihanteellinen ratkaisu kylmiin ilmastovyöhykkeisiin. Ilmalämpöpumppua voidaan käyttää tehokkaaseen huoneiden lämmittämiseen jopa -30°C ulkolämpötiloissa. Ilmalämpöpumpun lämmönvaihdin on varustettu kultaisilla lamelleilla, jotka parantavat lämmönvaihtotehokkuutta sekä ruosteenesto-ominaisuuksia ja estävät bakteerien kasvua. Pro+ laitteessa yhdistyy moderni muotoilu erinomaiseen käyttömukavuuteen, jonka takaavat mm. seuraavat toiminnot: Wi-Fi vakiona, Eco-tila ja 3D-puhallus.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Ilmalämpöp. KAISAI PRO+
- Tuotenimi: KSN-12PRGI/KSN-12PRGO WIFI
- Tavaramerkki: KAISAI
- Toimittajan tuotekoodi: KSN-12PRGI/KSN-12PRGO
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 40 kg
- Tilavuus: 358.8 L
- Pituus: 920 mm
- Leveys: 390 mm
- Korkeus: 1000 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ilmalämpöpumppu (single-split)
- Kauko-ohjaus: Kyllä
- Tuuletussasetusten määrä: 4
- Sisäyksikön leveys: 802 mm mm
- Sisäyksikön korkeus: 297 mm mm
- Sisäyksikön syvyys: 189 mm mm
- Ulkoyksikön korkeus: 615 mm mm
- Ulkoyksikön leveys: 920 mm mm
- Ulkoyksikön syvyys: 390 mm mm
- Toimintaperiaate: viilennys ja lämmitys
- Jäähdytyskapasiteetti: 0.9...4.7 kW kW
- Vaiheiden lukumäärä: 1
- Sisäyksikön paino: 8.5 kg kg
- Ulkoyksikön paino: 34.7 kg kg
- Liitäntäjännite: 230 V V
- Taajuus: 50 Hz
- SEER (jäähdytys): 8.1
- SCOP (lämmitys): 4.6
- Imuputken nimellishalkaisija: 3/8"
- Langaton kaukosäätö: Kyllä
- Lämpöteho: 1...6.5 kW kW
- Sisäyksikön malli: seinä (ylhäällä)
- Invertteriohjaus: Kyllä
- Kylmäaineen tyyppi: R32
- Jäähdytyksen energiatehokkuusluokka: A++
- Lämmityksen energiatehokkuusluokka: A++
- Sisäyksikön väri: Valkoinen
- Nesteputken nimellishalkaisija: 1/4"
- Ilmanpuhdistussuodattimella: Kyllä
- Ajastinohjelmalla/ajastimella: Kyllä
- Toimitetaan putkisarjan kanssa: Ei
- Putkisarja pikaliitännöillä: Ei
- Jäähdytysaineen määrä: 0.87 kg kg