ILC-4 päivitys RK-ja IL-laturi - MICA ILC-4 PÄIVITYSOSA
MICA® ILC latauslaitteiden mekaaninen perusrakenne on pidetty samana yli 20 vuotta. Akkuteknologioihin on kuitenkin tullut huomattavia parannuksia. Erityisesti akkujen kapasiteetti ja ympäristöystävällisyys ovat ottaneet suuria harppauksia. Vanhimmat laturit eivät luonnollisesti toimi oikein uusiempien akustojen kanssa, ja ne tulee päivittää uudempaan. Edullisin tapa päivittää vanha laturi uuteen on vaihtaa latauslaitteen yläosa elektroniikkayksiköineen uuteen. Päivityksen yhteydessä latauslaitteen tyyppi päivittyy uusimmaksi versioksi ja myös laitteen sarjanumero vaihtuu. Lisätiedot päivittyneestä latauslaitteesta: MICA® ILC latauslaite (sähkönumero: 8776173) sekä MICA® ILCVAC Latauslaite (sähkönumero: 8776174)
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: ILC-4 päivitys RK-ja IL-laturi
- Tuotenimi: MICA ILC-4 PÄIVITYSOSA
- Yleisnimi: Latauslaitetarvike
- Tavaramerkki: MICA
- GTIN: 6410087761758
- Toimittajan tuotekoodi: M11226
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.4 kg
- Tilavuus: 2.025 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 150 mm
- Korkeus: 90 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 6 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Akku-/laturitarvike