iC60N johdonsuojak 2P C10A 6kA - A9F04210
Acti9 iC60N johdonsuojakatkaisija 2-napainen C-käyrä 10A 6kA
Sähkönumero:
3262310
GTIN:
3606480440496
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Acti9 johdonsuojakatkaisijat
Johdonsuojakatkaisijat vaativiin oloihin ja monipuoliseen käyttöön!
Sarjan tuotteissa:
- Katkaisukyky 6-100kA
- Nimellislaukaisuvirta 0,5-63A
- 1, 2, 3 ja 4 napaiset mallit
- B, C, D, K ja Z laukaisukäyrät
- Erilliset reiät virtakiskolle ja johtimelle
- Kärkien tilan visuaalinen ilmaisu
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: iC60N johdonsuojak 2P C10A 6kA
- Tuotenimi: A9F04210
- Yleisnimi: Johdonsuojakatkaisija
- Tuotesarja: Acti 9
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606480440496
- Toimittajan tuotekoodi: A9F04210
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.225 kg
- Tilavuus: 0.232 L
- Pituus: 86 mm
- Leveys: 73 mm
- Korkeus: 37 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Johdonsuojakatkaisija
- Jännitetyyppi: AC/DC
- Upotussyvyys: 44.5 mm mm
- Nimellisvirta: 10 A A
- Nimellisjännite: 400 V V
- Taajuus: 50...60 Hz Hz
- Laukaisukäyrä: C
- Mitoitettu eristysjännite Ui: 500 V V
- Virranrajoitusluokka: 3
- Ylijänniteluokka: 4
- Ympäristön likaantumisaste: 3
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 2
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Suojattujen napojen määrä: 2
- Juontava 0-napa: Ei
- Liitettävä johdin, lanka: 1...25 mm² mm²
- Liitettävä johdin, monisäikeinen: 1...16 mm² mm²
- Ympäristön lämpötila käytön aikana: -35...70 °C °C
- Lisäyksikkömahdollisuus: Kyllä
- Napojen määrä yhteensä: 2
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 400 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icn EN 60898, 230 V: 6 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 230 V: 20 kA kA
- Mitoitusoikosulkulaukaisukyky Icu IEC 60947-2, 400 V: 10 kA kA
- Syöksyjännitekestoisuus Uimp: 6 kV kV
Kirjoita arvostelu